SIEMENS - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 6kA IP20 GT77702 - 5SL6350-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 50 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869388816
Sonepar cikkszám
GT77702
Gyártói cikkszám
5SL6350-7
Gyártói típuskód
5SL6350-7
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
50 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 50 A
- Rövidzárlati megszakítás: 6 kA
- Pólusok száma: 3
- Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Kiterjedt kiegészítők, mint például segédkapcsoló
- Biztonságos védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
- Rugalmas alkalmazás lakó- és nem lakóépületekben
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű funkcióbővítési lehetőségek
Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3 pólusú, C, 50 A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.