SIEMENS - Kismegszakító 63A 3pol B karakt 10kA IP20 GT49762 - 5SY4363-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Pólusszám (összesen) - 3 
- Kioldási karakterisztika - B 
- Névleges áram - 63 A 
- Biztosított pólusok száma - 3 
- Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4001869181837
Sonepar cikkszám
GT49762
Gyártói cikkszám
5SY4363-6
Gyártói típuskód
5SY4363-6
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 400 V
- Áram: 63 A
- Rövidzárlati áram: 10 kA
- Pólusok száma: 3
- Összeszerelés: Szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Betáplálás: Hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Egyszerű és gyors telepítés a szerszám nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a vezetékek és gyűjtősínek bármilyen kombinációjával.
- Biztonságos működés a SENTRON védőberendezéseivel.
- Alapfelszereltségként minden tartozék használható minden 5SY miniatűr megszakítóhoz.
Miniatűr megszakító 400 V 10kA, 3 pólusú, B, 63A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.