SIEMENS - Kismegszakító 6A 1pol B karakt 10kA IP20 GT80760 - 5SY4106-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869181189
Sonepar cikkszám
GT80760
Gyártói cikkszám
5SY4106-6
Gyártói típuskód
5SY4106-6
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
35 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
35 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Maximális áram: 10 kA
- Pólusok száma: 1
- Jellemző: B
- Áram: 6 A
- Dimenzió: D=70 mm
- Össze- és szétszerelés szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Kétkamrás csatlakozók a vezetékek és gyűjtősínek kombinációjához
- Egyszerű betáplálás a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, valamint 1+N- és 3+N-pólusú változatban
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel
- Rugalmasság a különböző pólusú változatoknak köszönhetően
- Gyors telepítés és karbantartás szerszám nélkül
- Kompatibilitás minden 5SY miniatűr megszakítóhoz tartozó alapfelszereltséggel
Miniatűr megszakító 230/400 V 10kA, 1 pólusú, B, 6 A, D=70 mm
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez lakó- és nem lakóépületek és speciális ipari alkalmazásokhoz készült.