SIEMENS - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA IP20 GT66611 - 5SL6106-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869388168
Sonepar cikkszám
GT66611
Gyártói cikkszám
5SL6106-7
Gyártói típuskód
5SL6106-7
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áram: 6A
- Rövidzárlati áram: 6kA
- Pólusok száma: 1 pólusú
- Egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N-, 3+N-pólusú
- Kiegészítők: segédkapcsoló
- Össze- és szétszerelés szerszámok nélkül
- Funkciók sokrétű bővítése a kiegészítők segítségével
- Egyszerű és biztonságos használat a SENTRON védőeszközeivel
Miniatűr megszakító 230/400 V 6kA, 1 pólusú, C, 6A
A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez készült, normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.