SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 3+N-P B 63A IP20 SX032011 - 5SL6663-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032011
Gyártói cikkszám
5SL6663-6
Gyártói típuskód
5SL6663-6
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Robbanásvédett:
Nem