Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ 6KA 3+N-P C 50A IP20 SX032010 - 5SL6650-7

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032010

Gyártói cikkszám

5SL6650-7

Gyártói típuskód

5SL6650-7

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Robbanásvédett:

Nem

    Miniatűr megszakító 400 V 6kA, 3+N-pólus, C, 50 A

    A Miniatűr megszakító SENTRON 5SL a hibamentes rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemhez normál alkalmazásokhoz lakó- és nem lakóépületekben.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 400 V
    • Áram: 50 A
    • Rövidzárlati szakadás: 6 kA
    • Pólusok száma: 3+N
    • Típus: C
    • Összeszerelés: Szerszámok nélkül
    • Betáplálás: Hátsó gyűjtősínen keresztül
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú és 1+N- és 3+N-pólusú

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a szerszámok nélküli össze- és szétszerelésnek köszönhetően.
    • Rugalmas alkalmazás különböző épületekben, lakó- és nem lakóépületekben egyaránt.
    • Kiterjedt kiegészítők, mint például a segédkapcsoló, lehetővé teszik a funkciók sokrétű bővítését.
    • Biztonságos működés a SENTRON védőeszközeivel.