SIEMENS - KISMEGSZAKÍTÓ AC/DC 10KA 2P C 32A IP20 SX033237 - 5SY5232-7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033237
Gyártói cikkszám
5SY5232-7
Gyártói típuskód
5SY5232-7
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
- Feszültség: 440 V DC, 400 V AC
- Áram: 32A
- Maximális áram: 10kA
- Pólusok száma: 2 pólusú
- Össze- és szétszerelés: szerszám nélkül, dupla csúszda segítségével
- Csatlakozók: kétkamrás, bármilyen kombinációjú vezetékek és gyűjtősínek
- Betáplálás: egyszerű bekötés a hátsó gyűjtősínen keresztül
- Változatok: 1-, 2-, 3-, 4-pólusú, 1+N- és 3+N-pólusú
- Tartozékok: minden 5SY miniatűr megszakítóhoz alapfelszereltségként használható
- Biztonságos védelem a SENTRON védőberendezéseivel.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a szerszám nélküli össze- és szétszerelés révén.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a kétkamrás csatlakozóknak köszönhetően.
- Széles választék a különböző pólusú változatok között.
Megszakító Univerzális áram 440 V DC 400 V AC 10kA, 2 pólusú, C, 32A Miniatűr megszakító SENTRON 5SY
A SENTRON 5SY miniatűr megszakító hibabiztos rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújt lakó- és nem lakóépületek, valamint speciális ipari alkalmazások számára.