Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító feszcsökkenési kioldó 24V DC GT70394 - 5ST3045

MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító feszcsökkenési kioldó 24V DC GT70394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869187532

Sonepar cikkszám

GT70394

Gyártói cikkszám

5ST3045

Gyártói típuskód

5ST3045

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

    Feszültségcsökkenési kioldó 24 V DC, 2 kivezetéssel 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV

    A SENTRON 5ST3 feszültségcsökkenési kioldó kiegészítő alkatrészként szolgál a hibaáram-készülékekhez és a mini megszakítókhoz, biztosítva a biztonságos telepítést.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V DC
    • Kivezetések száma: 2
    • Kompatibilis modellek: 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV
    • Telepítési lehetőség: univerzálisan felszerelhető
    • Csatlakoztatás: könnyen és kényelmesen

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos telepítés a szabványos érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Gyors és egyszerű telepítés
    • Megbízható működés a Siemens minőségében