SIEMENS - KNX Synco700 vezérlő IP20 SN068252 - S55370-C100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068252
Gyártói cikkszám
S55370-C100
Gyártói típuskód
RMS705B-1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szerelési mód:
REG
Busz-csatolással:
Igen
Állítóérték folyamatos:
Igen
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Szelepvédelmi funkció:
Nem
Kézi kapcsolás:
Nem
Digitális bemenetek száma:
8
Kimenetek száma:
6
Max. kimeneti áram:
4 A
Kapcsolófeszültség:
19-250 V
Védettség:
IP20