SIEMENS - Kommunikációs csatlakozó 10db /klt SN121459 - 6GK1901-1BB12-2AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - ethernet
Pólusszám - 8
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 13.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121459
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB12-2AB0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB12-2AB0
Érintkező kivitelezése:
ethernet
Pólusszám:
8
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
13.7 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
55 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
8
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-0.25 mm2
Ház anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
Tömítéssel:
Nem
- Csatlakozó típusa: RJ45 dugaszolható
- Szabvány: CAT6A
- Sebesség: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Ház anyaga: masszív fém
- Kábelkimenet: 180°-os
- Kábel típusa: IE FC TP kábelhez 4x 2 (AWG24)
- Csomagolás: 1 csomag = 10 egység
- Megbízható és tartós kialakítás a hosszú távú használat érdekében.
- Gyors adatátviteli sebesség a hatékony hálózati teljesítményért.
- Egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozó révén.
- Széleskörű kompatibilitás különböző hálózati rendszerekkel.
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 180 4x 2
A termék egy masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely támogatja a CAT6A szabványt és különböző sebességeket, mint például 10/100/1000/10000 Mbit/s.