SIEMENS - Kompakt megszakító ICU=70kA 415V IN=1250A 3pol IP20 SN098810 - 3VL7712-2AA36-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - -99999--99999 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209523913
Sonepar cikkszám
SN098810
Gyártói cikkszám
3VL7712-2AA36-0AA0
Gyártói típuskód
3VL7712-2AA36-0AA0
Névleges tartós áram Iu:
1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
-99999--99999 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
-99999--99999 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
-99999--99999 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20