SIEMENS - KOMPAKT MEGSZAKÍTÓ_IEC_FS1000_800A_3P_55KA_ETU3_LSI IP40 SN178700 - 3VA2580-5HN32-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178700
Gyártói cikkszám
3VA2580-5HN32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2580-5HN32-0AA0
- Megszakítóképességi osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Vezetékvédelem: ETU350, LSI
- Névleges áramerősség (In): 800 A
- Túlterhelés elleni védelem (Ir): 320 A...800 A
- Rövidzárlat elleni védelem (Isd): 1,5...10 x Ir
- Rövidzárlati áram (Ii): 10 S
- Változatok: 3 és 4 pólusú
- Kivitel: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható
- Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek kis helyigénnyel rendelkeznek.
- Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Rugalmasság a különböző névleges megszakítási áramerősségekhez.
- Megbízható védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SENTRON 3VA öntött házas megszakítók rendszerével.
Megszakító 3VA2 IEC
A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható leválasztást biztosítanak túlterhelés és rövidzárlat esetén.