Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 2állású SN104482 - 3SU1050-4BF2-10AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 2állású SN104482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104482

Gyártói cikkszám

3SU1050-4BF2-10AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-4BF2-10AA0

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy megbízható és biztonságos megoldás ipari és kültéri használatra, amely egyszerű telepítést és széleskörű csatlakozási lehetőségeket kínál.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérő, kerek forma
    • Fém, fényes kivitel
    • SB30 zárszámú, 2 kulccsal
    • 2 kapcsolóállás OI, reteszeléssel
    • Működtetési szög: 90°
    • Kulcskihúzás: I
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, 421, A 455-ös
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas szintű védelem por és olaj ellen
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Akár nagynyomású sugárral is tisztítható
    • Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű rendeléshez
    • Erős és tartós kivitel ipari környezethez