SIEMENS - Kürtős páraelszívó - iQ300 - 60cm - 680 m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: A+ - 58 dB(A) re 1 pW - fém zsírszűrő - fekete üvegbetéttel - 2x3W LED világítás GT95546 - LC67BB532
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési mód - fali kémény
Szekrény alapszíne - nemesacél
Légvezetés módja - átszerelhető
Max. fúvóberendezés-teljesítmény elhasznált levegő mozgatása - 430 m3/h
Fúvóberendezés helyzete - motor a kéményben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003650295
Sonepar cikkszám
GT95546
Gyártói cikkszám
LC67BB532
Gyártói típuskód
LC67BB532
Építési mód:
fali kémény
Szekrény alapszíne:
nemesacél
Légvezetés módja:
átszerelhető
Max. fúvóberendezés-teljesítmény elhasznált levegő mozgatása:
430 m3/h
Fúvóberendezés helyzete:
motor a kéményben
Ház anyaga:
nemesacél
Teljesítményszabályozás:
3 fokozat/lépcsőfok
Szélesség:
600 mm
Csatlakozási érték:
136 W
Mélység:
500 mm
Zajemisszió:
69 dB(A) re 1 pW
Kémény magassága:
582-1018 mm
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
120-150 mm
Teljes magasság:
628-1064 mm
Megvilágítás fajtája:
LED
Zsírszűrő anyaga:
mosható szintetikus
Fedél magassága:
46 mm
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
300 m3/h
Zsírleválasztó fok osztálya:
C
Energia-takarékossági osztály:
A
Átlagos éves energiafelhasználás:
28 kWh
Teljesítményfelvétel ki-állapotban:
0.22 W
Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:
A
Világítás hatékonysági osztály:
A