SIEMENS - Kürtős páraelszívó - iQ700 - 90cm - 810 m3 - 4+1 fokozat - döntött fekete üvegernyő - Energiaosztály: A - 67 dB(A) re 1 pW - fém zsírszűrő - világított nyomógombok - 2x1W LED világítás SN003230 - LC98KD672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési mód - fali kémény
Szekrény alapszíne - fekete
Légvezetés módja - átszerelhető
Max. fúvóberendezés-teljesítmény elhasznált levegő mozgatása - 600 m3/h
Fúvóberendezés helyzete - motor a házban
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003681459
Sonepar cikkszám
SN003230
Gyártói cikkszám
LC98KD672
Gyártói típuskód
LC98KD672
Építési mód:
fali kémény
Szekrény alapszíne:
fekete
Légvezetés módja:
átszerelhető
Max. fúvóberendezés-teljesítmény elhasznált levegő mozgatása:
600 m3/h
Fúvóberendezés helyzete:
motor a házban
Ház anyaga:
nemesacél
Teljesítményszabályozás:
4 fokozat/lépcsőfok
Szélesség:
900 mm
Szél-leszívás:
Igen
Csatlakozási érték:
272 W
Zajemisszió:
62 dB(A) re 1 pW
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
120-150 mm
Megvilágítás fajtája:
LED
Zsírszűrő anyaga:
mosható szintetikus
Utánfutási beállítás:
Igen
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
410 m3/h
Zsírleválasztó fok osztálya:
E
Energia-takarékossági osztály:
A
Átlagos éves energiafelhasználás:
48 kWh
Teljesítményfelvétel ki-állapotban:
0.85 W
Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:
A
Világítás hatékonysági osztály:
A