Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - L. FEEDER DS 150KA S2, 54-65A, 230VAC IP20 SX021852 - 3RA2150-4JA37-0AP0

MásolásMásolás
SIEMENS - L. FEEDER DS 150KA S2, 54-65A, 230VAC IP20 SX021852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021852

Gyártói cikkszám

3RA2150-4JA37-0AP0

Gyártói típuskód

3RA2150-4JA37-0AP0

Motorindítók típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

65 A

Névleges üzemi áram le:

65 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

54-65 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

30000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

150000 A

Segédérintkezők száma, záró:

-99999

Segédérintkezők száma, nyitó:

-99999

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

55 mm

Magasság:

274 mm

Mélység:

150 mm

irányváltó kontaktor szerelvény, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3 pólusú, 24 V AC, 50/60 Hz, rugós kapocs, elektromos és mechanikus retesz, segédérintkezők: 2 x 1 NINCS Irányváltó mágneskapcsoló szerelvény SIRIUS 3RA2 forgásirány megváltoztatásához. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény két, azonos kimenetű 3RT2 mágneskapcsoló bevált és gyárilag beépített kombinációja, amelyek már teljesen be vannak huzalozva, és mechanikusan és elektromosan is reteszelve vannak. Klímaállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA) és IE3/IE4-re is alkalmasak. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvények AC és DC működtetéssel S00-S3 méretben kaphatók. Csavaros vagy rugós kapcsokkal kínáljuk DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez. A 3RT2 kontaktorok tartozékai minden mérethez szabványosak, és a kontaktor szerelvényekhez is használhatók. A 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvények felváltják a bevált 3RA13 sorozatot. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.