SIEMENS - LABEL HOLDER SX029148 - 3SU1900-0AQ10-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 29.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029148
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AQ10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AQ10-0AA0
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
59.8 mm
- Alul téglalap alakú keret
- Fekete szín
- 27mm x 27mm feliratozáshoz
- Ragasztási lehetőség
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Innovatív rápattintható koncepció
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó, 22mm, alul téglalap alakú keret, fekete, 27mm x 27mm feliratozáshoz, ragasztáshoz
Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására.