SIEMENS - LABELING PLATE SX029163 - 3SU1900-0BF31-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - sárga
Forma - négyszögletű
Szélesség - 112 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029163
Gyártói cikkszám
3SU1900-0BF31-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0BF31-0AA0
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
sárga
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
112 mm
Magasság:
38 mm
- Anyag: Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Telepítési koncepció: Rápattintható, egy kézzel is elvégezhető
- Védelem: Magas fokú védelem por, olajok és maró oldatok ellen
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentáció: Kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram
- Opciós tartozékok: Biztonsági és hozzáférés-védelmi címkék
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus kialakítás ipari környezetben is
Hátlap VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz a házban, sárga, felirat nélkül, öntapadós kivágással
A Siemens SIRIUS ACT VÉSZSTOP gombja innovatív és robusztus megoldást kínál ipari és kültéri használatra, egyszerű telepítéssel és magas fokú védelemmel.