SIEMENS - Lábkapcsoló 2z+2ny IP65 kábel bevezető M20x1,5 GT32451 - 3SE2903-1AE20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - csak be
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576605
Sonepar cikkszám
GT32451
Gyártói cikkszám
3SE2903-1AE20
Gyártói típuskód
3SE2903-1AE20
Parancsfajta:
csak be
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
fém
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Szélesség:
70 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
220 mm