SIEMENS - Lábkapcsoló 2z+2ny IP65 kábel bevezető M20x1,5 GT37144 - 3SE2924-3AA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - csak be
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Igen
Kapcsolóállások száma - 2
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576636
Sonepar cikkszám
GT37144
Gyártói cikkszám
3SE2924-3AA20
Gyártói típuskód
3SE2924-3AA20
Parancsfajta:
csak be
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Kapcsolóállások száma:
2
Anyag:
fém
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség:
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Szélesség:
156 mm
Magasság:
138 mm
Mélység:
265 mm
- Védőburkolat: IP65
- Reteszelő funkció
- 2 NO + 2 NC érintkező
- NO érintkező, nyomógombként zár
- NC érintkező, egyidejű reteszeléssel nyílik (biztonsági funkció)
- Kábelbevezetés: M20 x 1,5
- Biztonságos működés a veszélyes üzemrészeken
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható védelem a nem kívánt aktiválások ellen
Biztonsági lábkapcsoló 1-pedál
A biztonsági lábkapcsoló SIRIUS 3SE29 egy megbízható kezelőeszköz, amely különösen veszélyes üzemrészeken használható, biztosítva a kezek és ütések szabad mozgását.