Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 11KW 400VAC IP20 SN091125 - 3RW4026-1TB04

MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  11KW 400VAC IP20 SN091125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 25 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209691650

Sonepar cikkszám

SN091125

Gyártói cikkszám

3RW4026-1TB04

Gyártói típuskód

3RW4026-1TB04

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

25 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS lágyindító a háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, csökkentve az áramcsúcsokat és a mechanikai terhelést.

    Műszaki részletek:

    • Maximális áram: 25 A
    • Teljesítmény: 11 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csavarkapcsok és rugós csatlakozók
    • Termisztoros motorvédelem
    • Integrált bypass
    • Intelligens felügyeleti funkciók
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése indításkor
    • Tápfeszültség ingadozások megelőzése
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Egyszerű kezelhetőség
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről
    • Opcionális ventilátor a kompakt kialakításhoz
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész