Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 3KW 6,5A 200-480V, AC/DC 24V IP20 GT82373 - 3RW3014-1BB04

MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  3KW 6,5A 200-480V, AC/DC 24V IP20 GT82373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 6.5 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 1.5 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 3 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209719590

Sonepar cikkszám

GT82373

Gyártói cikkszám

3RW3014-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3014-1BB04

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

6.5 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

1.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

3 kW

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség:

IP20

    SIRIUS lágyindító S00 6,5 A

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 6,5 A
    • Teljesítmény: 3 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Kompatibilitás: IEC és UL/CSA engedélyezett
    • Teljesítmény tartomány: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Motorvédelem: Termisztoros motorvédelem néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységhez

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkenti a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass lehetővé teszi a kompakt felépítést és alacsony hőelvezetést biztosít a kapcsolószekrényben.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.