Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Lágyindító 7.5KW 400V AC vez:24V AC/DC IP20 SN021590 - 3RW4024-1BB05

MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító  7.5KW 400V AC vez:24V AC/DC IP20 SN021590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 12.5 A

  • Névleges feszültség Ue - 400-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209691605

Sonepar cikkszám

SN021590

Gyártói cikkszám

3RW4024-1BB05

Gyártói típuskód

3RW4024-1BB05

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12.5 A

Névleges feszültség Ue:

400-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

SIRIUS lágyindító S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Csavaros kapcsok SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, tápfeszültség ingadozások megelőzése indításkor, a táphálózat terhelésének csökkentése, a hajtás mechanikai terhelésének csökkentése, jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta (wye-delta) indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest, karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség. Az integrált bypass rendkívül kompakt felépítést tesz lehetővé, és alacsony hőelvezetést biztosít a kapcsolószekrényben. Az intelligens felügyeleti funkciók védik a lágyindítót a túlmelegedéstől és a motort a túlterheléstől. Ezenkívül az indítás során az áramerősséget egy beállítható maximális értékre korlátozhatja. Az integrált távoli visszaállítással gyorsan és egyszerűen törölheti a hibákat távoli helyről. Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA), veszélyes területeken történő alkalmazásokhoz is (ATEX vagy IEC Ex). A 3RW lágyindítók 690 V-ig terjedő táprendszerekhez állnak rendelkezésre széles teljesítménytartományban, különböző vezérlő tápfeszültségekkel, és mindegyik csavaros és rugós csatlakozókkal. A 3RW30/40-hez további változatok is léteznek 24 V-os vezérlő tápfeszültséggel. Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység termisztoros motorvédelmet is kínál. Az opcionális linkmodullal a lágyindítók a megszakítókra rögzíthetők, még a rugós csatlakozókkal rendelkező változatoknál is. Az opcionális ventilátor még kompaktabb kialakítást tesz lehetővé a kapcsolószekrényben. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.