Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Lágyindító 75kW 134A IP00 SN082114 - 3RW4055-6BB44

MásolásMásolás
SIEMENS - Lágyindító 75kW 134A IP00 SN082114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 134 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-460 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 37 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 75 kW

  • Funkció - egy forgásirány

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209611818

Sonepar cikkszám

SN082114

Gyártói cikkszám

3RW4055-6BB44

Gyártói típuskód

3RW4055-6BB44

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

134 A

Névleges feszültség Ue:

200-460 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

37 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

75 kW

Funkció:

egy forgásirány

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség:

IP00

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 75kW 134A