SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC SX025865 - 3RV2901-2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025865
Gyártói cikkszám
3RV2901-2A
Gyártói típuskód
3RV2901-2A
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
nélkül
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NC érintkező
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT1 kontaktorokkal (S0 - S12 méret)
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként kialakítható
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Rugalmasság a különböző szerelési lehetőségek révén
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony megoldás a vezérlőáramkör bővítésére
Első oldalsó segédkapcsoló 2 NC érintkező
Ez a segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.