Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NC SX025867 - 3RV2901-2C

MásolásMásolás
SIEMENS - LATERAL AUXILIARY SWITCH 2NC SX025867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025867

Gyártói cikkszám

3RV2901-2C

Gyártói típuskód

3RV2901-2C

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédkapcsoló szerelhető az oldalra 2 NC rugós csatlakozó a megszakítóhoz 3RV2 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.