SIEMENS - LED COVER YELLOW, FOR SX026400 - 3SE5130-3AA00-1AG0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP66/IP67
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor hossza - 78 mm
Illesztőhely típusa - nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026400
Gyártói cikkszám
3SE5130-3AA00-1AG0
Gyártói típuskód
3SE5130-3AA00-1AG0
Védettség:
IP66/IP67
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor hossza:
78 mm
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb