Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED LUMINAIRE WHITE 24V DC IP65 SX029323 - 3SX3245

MásolásMásolás
SIEMENS - LED LUMINAIRE WHITE 24V DC IP65 SX029323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029323

Gyártói cikkszám

3SX3245

Gyártói típuskód

3SX3245

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

20 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Lencse típusa:

magas

LED lámpa, fehér, 24V DC Átmérő 25 mm M20 x 1,5 menetes csatlakozáshoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.