Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028481 - 3SU1401-1BF00-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028481

Gyártói cikkszám

3SU1401-1BF00-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-1BF00-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A borostyánsárga, csavaros csatlakozóval rendelkező LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához készült, energiatakarékos LED technológiával.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED 230 V AC
    • Borostyánsárga szín
    • Csavaros csatlakozó
    • Előlapra szerelhető
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Huzalozási idő és erőfeszítés csökkentése

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
    • Elérhető változatok különböző színekben és feszültségváltozatokban