Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028520 - 3SU1401-2BB00-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, AMBER SX028520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028520

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BB00-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BB00-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 24 V AC/DC

    A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák megvilágítására szolgál, nagy fényerővel az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED 24 V AC/DC
    • Borostyánsárga szín
    • Csavaros kivezetés padlóra szereléshez
    • Minimális rendelési mennyiség: 5 vagy ennek többszöröse
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
    • Elérhető változatok különböző színekben és feszültségváltozatokban