SIEMENS - LED MODULE, GREEN, DC 24V IP00 SX038620 - LZS:PTMG0024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038620
Gyártói cikkszám
LZS:PTMG0024
Gyártói típuskód
LZS:PTMG0024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
10.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
32 mm
Védettség:
IP00
- Szín: Zöld
- Feszültség: 24 V DC
- Kompatibilitás: SIRIUS relék
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Egyszerű telepítés és integráció
- Megbízható működés és hosszú élettartam
LED modul, zöld, 24 V DC SIRIUS relék
Az LED modul zöld színű, 24 V DC feszültséggel működik, és ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SIRIUS relékhez.