SIEMENS - LED MODULE, GREEN SX028562 - 3SU1401-2BF40-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028562
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BF40-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BF40-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Beépített trafó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- 230 V AC feszültség
- Integrált LED technológia
- Csavaros csatlakozó
- Padlóra szereléshez tervezve
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Hozzáférhető több színben és feszültségváltozatban
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED modul integrált LED 230 V AC
A LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően készült.