SIEMENS - LED MODULE, WHITE SX028566 - 3SU1401-2BF60-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028566
Gyártói cikkszám
3SU1401-2BF60-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1401-2BF60-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrás:
LED
Rögzítés módja:
padlórögzítés
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Beépített trafó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Feszültség: 230 V AC
- Csatlakozó: csavaros csatlakozó
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, különböző feszültségváltozatok, különböző csatlakozási és beépítési módok
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók számára.
LED modul integrált LED 230 V AC
A padlóra szerelhető LED modul SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák nagy fényerejű megvilágításához az energiatakarékos LED technológiának köszönhetően.