Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028560 - 3SU1401-2BF30-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - LED MODULE, YELLOW SX028560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028560

Gyártói cikkszám

3SU1401-2BF30-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1401-2BF30-1AA0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

-99999--99999 V

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

    LED modul integrált LED 230 V AC

    A SIRIUS ACT LED modul sárga színben, energiatakarékos LED technológiával biztosít nagy fényerejű megvilágítást nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Szín: Sárga
    • Csatlakozó: Csavaros csatlakozó
    • Telepítés: Padlóra szerelhető
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, különböző feszültségváltozatok, csatlakozási és beépítési módok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.