SIEMENS - Légcsatorna hőm.érzékelő, Pt100, -50…+80°C, 40cm hossz SN099811 - QAM2110.040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - -50-80 °C
Anyag - műanyag
Csatlakozókábel hossza - 0.4 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099811
Gyártói cikkszám
QAM2110.040
Gyártói típuskód
QAM2110.040
Méréstartomány:
-50-80 °C
Anyag:
műanyag
Csatlakozókábel hossza:
0.4 m
Légcsatorna hőm.érzékelő, Pt100, -50…+80°C, 40cm hossz