SIEMENS - Lencse átlátszó 3SB3-vil.nyg.-hoz szögletes GT71227 - 3SB3950-0CA7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - színtelen
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 22 mm
Véshető - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209271678
Sonepar cikkszám
GT71227
Gyártói cikkszám
3SB3950-0CA7
Gyártói típuskód
3SB3950-0CA7
Építési forma:
lapos
Szín:
színtelen
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Igen
Forma:
négyzetes
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Relék ; Szintfigyelő relé ; Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 24VDC