SIEMENS - Lépcsőházi időrelé 3 vez.230V AC GT37491 - 7LF6110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Vezérlőfeszültség - 230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa - AC
Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869310909
Sonepar cikkszám
GT37491
Gyártói cikkszám
7LF6110
Gyártói típuskód
7LF6110
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Visszaesési késleltetés:
0.5-10 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
mechanikus
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Kapcsolási mód:
3-vezetékes kapcsolás
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nélkül
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Utánkapcsolás:
nélkül
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
1160 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1160 VA