Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOAD FEEDER DS S00 0,18-0,25A, DC24V IP20 SX021455 - 3RA2110-0CD15-1BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD FEEDER DS  S00 0,18-0,25A, DC24V IP20 SX021455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021455

Gyártói cikkszám

3RA2110-0CD15-1BB4

Gyártói típuskód

3RA2110-0CD15-1BB4

Motorindítók típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

0.25 A

Névleges üzemi áram le:

0.25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-0.25 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

150000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

150000 A

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

203 mm

Mélység:

155 mm

Terhelésadagoló biztosíték nélküli, Közvetlen indítású 400 V AC, S00 méret 0,18...0,25 A 24 V DC csavaros kapocs 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez (1-es koordinációs típusnak is megfelel) Koordináció típusa 2, Iq = 150 kA 1 NO (kontaktor) Motorindító 3 Közvetlen (on-line) RA2RIUS. A 3RA21 direkt-on-line indító a 3RV2 motorindító védő és egy 3RT2 mágneskapcsoló bevált és gyárilag beépített kombinációja, amelyek már teljesen be vannak huzalozva és mechanikusan és elektromosan is csatlakoztatva vannak. Klímaállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA) és IE3/IE4-re is alkalmasak. A 3RA2 terhelésadagolók váltakozó áramú és egyenáramú működéssel, S00, S0 és S2 méretben, 0,14 és 65 A közötti beállítási tartományban állnak rendelkezésre. Csavaros vagy rugós sorkapcsokkal kínáljuk DIN-sínre szereléshez, csavaros rögzítéshez és 60 mm-es gyűjtősínekre történő felszereléshez. Ezenkívül az egyes eszközök több mint 40 000 egyéb bevált kombinációját kínáljuk az alkalmazások védelmére, kapcsolására és indítására 630 A-ig. A 3RV2 motorindító védők és a 3RT2 kontaktorok összes tartozéka minden mérethez szabványos, és használható rakományadagolók felszerelésére. Az opcionális SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer (S00 és S0 esetén) jelentősen csökkenti a huzalozási ráfordítást. A 3RA21 rakományadagolók felváltják a jól bevált 3RA11 sorozatot. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.