SIEMENS - LOAD FEEDER DS S00 10-16 A, 24 V DC IP20 SX021646 - 3RA2110-4AE18-1BB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Kioldási osztály - 10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021646
Gyártói cikkszám
3RA2110-4AE18-1BB4
Gyártói típuskód
3RA2110-4AE18-1BB4
Motorindítók típusa:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
16 A
Névleges üzemi áram le:
16 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
198 mm
Mélység:
97 mm
- Közvetlen indítású 400 V AC
- Áram: S00 10...16 A
- Feszültség: 24 V DC
- Koordináció típusa: 1, Iq = 150 kA
- 1 NO (kontaktor)
- Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4 kompatibilis
- Beállítási tartomány: 0,14 és 65 A között
- DIN-sínre szerelés, csavaros vagy rugós sorkapcsokkal
- Opcionális SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Felváltja a 3RA11 sorozatot
- Egyszerű és gyors telepítés a gyárilag beépített kombináció révén
- Csökkentett huzalozási ráfordítás az opcionális betápláló rendszernek köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, több mint 40 000 kombináció
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Hatékony védelmet és indítást biztosít a motorok számára
Töltőadagoló biztosíték nélküli
A 3RA21 direkt-on-line indító motorok védelmére szolgál, amely a 3RV2 motorindító védő és a 3RT2 mágneskapcsoló kombinációját kínálja.