SIEMENS - LOAD MONIT. BASE 6A 40C 24V DC COV. CAPS SX023279 - 3RF2906-0FA08-0KH0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18-30 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 6 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Főérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023279
Gyártói cikkszám
3RF2906-0FA08-0KH0
Gyártói típuskód
3RF2906-0FA08-0KH0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
18-30 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
6 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Főérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
terhelésfigyelés alapáram tartomány 6 A / 40 °C vezérlőfeszültség 24 V DC szerelt fedősapkával félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.