Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOAD MONITORING SX023297 - 3RF2950-0GA13

MásolásMásolás
SIEMENS - LOAD MONITORING SX023297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-230 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023297

Gyártói cikkszám

3RF2950-0GA13

Gyártói típuskód

3RF2950-0GA13

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-230 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Árammérési tartomány:

0-50 A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

3-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

111.5 mm

Mélység:

69.5 mm

kiterjesztett terhelésfelügyeleti áramtartomány 50 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC félvezető reléhez / kontaktorhoz Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.