SIEMENS - LOGO! kommunikációs modul antenna IP66 SN129165 - 6GK5896-4ME00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Antennaerősítés - 3 dBi
Beltéri - Igen
Kültéri - Igen
Védettség - IP66
Csatlakozókábel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169855365
Sonepar cikkszám
SN129165
Gyártói cikkszám
6GK5896-4ME00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5896-4ME00-0AA0
Antennaerősítés:
3 dBi
Beltéri:
Igen
Kültéri:
Igen
Védettség:
IP66
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
61 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
- Frekvencia: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G)
- Antennatípus: Omnidirekcionális
- Csatlakozás: N-Connect anya
- Nyereség: 3 dBi
- IP védelem: IP66
- Működési hőmérséklet: -40-+70 °C
- Szállítási terjedelem: 1x ANT 896-4ME, használati utasítás német/angol nyelven
- Költséghatékony csatlakozás távoli, nehezen hozzáférhető vagy agresszív környezetben lévő eszközökhöz.
- Megbízható mobilhálózati infrastruktúra kialakítása távoli antennák használatával.
- Optimalizált jelek vételének és kibocsátásának megbízhatósága.
- Alkalmazható távvezérlési, olaj- és gázipari, valamint vasúti vagy tömegközlekedési környezetben.
- Segít az áramelosztó hálózatok automatizálásában (Smart Grid) és videó megfigyelésben.
Ant896-4me mobil vezeték nélküli antenna
Az ANT896-4ME egy omnidirekcionális mobil vezeték nélküli antenna, amely támogatja a GSM (2G), UMTS (3G) és LTE (4G) hálózatokat, és ideális megoldás távoli és nehezen hozzáférhető környezetekhez.