SIEMENS - LOGO! szoftver Soft Comfort V 8.2 DVD + dokumentáció GT98228 - 6ED1058-0BA08-0YA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4034106029609
Sonepar cikkszám
GT98228
Gyártói cikkszám
6ED1058-0BA08-0YA1
Gyártói típuskód
6ED1058-0BA08-0YA1
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Igen
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Igen
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
- Egyszeri licenc 1 telepítéshez
- E-SW, SW és dokumentáció DVD-n
- Támogatott nyelvek: 6
- Futtatható Windows 7 (64 bites), 8 (64 bites), 10 (32 és 64 bites), Windows 11
- Mac OS 10.14 Mojave, 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12.1 Monterey
- Linux: SUSE Linux 15 (64 bites) LOGO-val tesztelve
- Több mint 40 különböző funkcióblokk
- Hálózati mód támogatása, akár három program egyidejű megjelenítése
- Korábbi verziókból származó programok importálása
- Egyszerű és gyors modul konfigurálás egy kattintással
- Automatikus kommunikációs konfiguráció több LOGO! között
- Intuitív felhasználói felület a könnyű használat érdekében
- Rugalmasság a különböző operációs rendszerek között
- Kompatibilitás a korábbi verziókkal
LOGO! SOFT Comfort V8.4
A Soft Comfort V8 a LOGO! intuitív programozására szolgáló szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen és gyorsan konfigurálják a LOGO! modulokat.