SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez dióda DC 250V G72651 - 3RT1916-1DG00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség DC-nél - 12-250 V
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267497
Sonepar cikkszám
G72651
Gyártói cikkszám
3RT1916-1DG00
Gyártói típuskód
3RT1916-1DG00
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC-nél:
12-250 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez dióda DC 250V