Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT(RH)1hez varisz 48V G72652 - 3RT1916-1JJ00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT(RH)1hez varisz 48V G72652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - varisztor

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 12-24 V

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209279025

Sonepar cikkszám

G72652

Gyártói cikkszám

3RT1916-1JJ00

Gyártói típuskód

3RT1916-1JJ00

Funkció:

varisztor

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-48 V

Üzemi feszültség DC-nél:

12-24 V

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-48 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT(RH)1hez varisz 48V