Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT1.2 hez varisz 250V G72654 - 3RT1926-1BD00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT1.2 hez varisz 250V G72654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - varisztor

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 127-240 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 150-250 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209294004

Sonepar cikkszám

G72654

Gyártói cikkszám

3RT1926-1BD00

Gyártói típuskód

3RT1926-1BD00

Funkció:

varisztor

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

127-240 V

Üzemi feszültség DC-nél:

150-250 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

127-240 V

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Villanymotor 0,18kW 230/400V 1350 /min.talpas