Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110V/50Hz AC 6A 4z+4ny GT61330 - 3RH1344-2AF00

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110V/50Hz AC 6A 4z+4ny GT61330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209393783

Sonepar cikkszám

GT61330

Gyártói cikkszám

3RH1344-2AF00

Gyártói típuskód

3RH1344-2AF00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 110V/50Hz AC 6A 4z+4ny