Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 18,5kW 3Fő 1z1ny segéd SN130302

MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 18,5kW 3Fő 1z1ny segéd SN130302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209833746

Sonepar cikkszám

SN130302

Gyártói cikkszám

3RT2028-1AF00

Gyártói típuskód

3RT2028-1AF00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

18.38746875 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekből álló moduláris rendszer része.

    Technikai részletek:

    • AC-3e/AC-3, 38 A
    • 18,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4 kompatibilis
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Meggyőző teljesítmény a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles méret- és teljesítménytartomány
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszernek köszönhetően