SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 22kW 3Főé 1z1nySegéd SN130303 - 3RT2036-1AF00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209939639
Sonepar cikkszám
SN130303
Gyártói cikkszám
3RT2036-1AF00
Gyártói típuskód
3RT2036-1AF00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
70 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
51 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
41 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
29.41995 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V
- 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs, méret: S2
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
- IE3/IE4-kompatibilis
- AC és DC működés, különféle méretekben és teljesítménytartományban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Magas érintkezési megbízhatóság
- Csökkentett tervezési bonyolultság az integrált segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozói által
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
- Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldások
Teljesítménykontaktor
A 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához optimálisan összehangolt termékekkel rendelkezik, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításuknak köszönhetően.