SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 2z+2ny kontakt GT77594 - 3RH2122-1AF00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209847569
Sonepar cikkszám
GT77594
Gyártói cikkszám
3RH2122-1AF00
Gyártói típuskód
3RH2122-1AF00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 110 V AC, 50/60 Hz működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klimatizált, nagy érintkezési megbízhatóság
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- AC vagy DC működés elérhető
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Lehetővé teszi a több segédáramkör egyidejű kapcsolását
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Megbízható működés a jól bevált 3RH1 sorozat helyett
Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 110 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.